曜日別特売

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYG20)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYG20) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション/ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36564483CDQSYG20-50DCM50(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564492CDQSYG20-15DC-A93VL15(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564508CDQSYG20-15DCM-M9NL15(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする