曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BJ50)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BJ50) - SMC
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36565524CDRA1BJ50-100Z-(100) 100°
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565533CDRA1BJ50-90Z-(90) 90°
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565542CDRA1BJ50-90CZ-(90) 90°
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565558CDRA1BJ50-180Z-A93-(180) 180°
47,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565567CDRA1BJ50-90Z-M9BL-(90) 90°
48,070
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565576CDRA1BJ50-180CZ-(180) 180°
48,620
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565585CDRA1BJ50-90Z-M9BAL-(90) 90°
50,270
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565594CDRA1BJ50-180Z-M9BL-(180) 180°
50,710
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565612CDRA1BJ50-180CZ-M9BL-(180) 180°
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565628CDRA1BJ50-180CZ-XA41180-
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565637CDRA1BJ50-180CZ-A93Z-XA41180-
59,730
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36565603CDRA1BJ50-90-J59W90-
51,810
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする