CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK50)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK50) - SMC
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36566127CDRA1BK50-90Z-(90) 90°
38,010
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566136CDRA1BK50-180Z-(180) 180°
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566145CDRA1BK50-190Z-(190) 190°
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566154CDRA1BK50-180Z-XC60180-
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566163CDRA1BK50-90CZ-(90) 90°
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566172CDRA1BK50-90Z-A93L-XC6190-
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566188CDRA1BK50-190Z-A93-(190) 190°
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566197CDRA1BK50-100Z-M9NW-(100) 100°
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566206CDRA1BK50-90Z-M9NW-(90) 90°
44,170
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566215CDRA1BK50-180CZ-(180) 180°
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566224CDRA1BK50-90Z-M9NWL-(90) 90°
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566242CDRA1BK50-90CZ-M9BL-(90) 90°
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566258CDRA1BK50-190CZ-A93L-(190) 190°
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566267CDRA1BK50-180CZ-A93V-(180) 180°
48,900
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566276CDRA1BK50-190Z-M9BAZ-(190) 190°
49,780
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566285CDRA1BK50-190CZ-M9B-(190) 190°
50,440
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566233CDRA1BK50-90-A53L90-
45,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする