曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK80)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BK80) - SMC
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36566382CDRA1BK80-90CZ(90) 90°-
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566398CDRA1BK80-90CZ-A90L(90) 90°-
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566407CDRA1BK80-180CZ(180) 180°-
54,510
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566416CDRA1BK80-90CZ-A93(90) 90°-
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566425CDRA1BK80-190Z-M9BL(190) 190°-
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566434CDRA1BK80-90CZ-A93L(90) 90°-
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566443CDRA1BK80-100CZ-A93V(100) 100°-
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566468CDRA1BK80-180CZ-A93(180) 180°-
57,920
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566477CDRA1BK80-100CZ-M9BL(100) 100°-
57,920
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566486CDRA1BK80-90CZ-XA43-90
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566495CDRA1BK80-190CZ-XA40-190
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566504CDRA1BK80-180CZ-M9BV(180) 180°-
61,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566513CDRA1BK80-90CZ-A90L-XA43-90
62,100
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566522CDRA1BK80-90CZ-A93-XA43-90
62,760
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566538CDRA1BK80-90CZ-A93L-XA43-90
63,420
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36566452CDRA1BK80-90C-A67L-90
57,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする