曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS63)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS63) - SMC
内容量1個
287件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36574764CDRA1BS63-100Z(100) 100°-
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574773CDRA1BS63-90Z-XC9-90
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574782CDRA1BS63-90Z-XC8-90
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574798CDRA1BS63-90Z-XC7-90
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574807CDRA1BS63-90Z-XC33-90
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574816CDRA1BS63-90Z-A93S(90) 90°-
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36574825CDRA1BS63-90Z-A90(90) 90°-
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36574834CDRA1BS63-180Z(180) 180°-
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36574852CDRA1BS63-100Z-M9BS(100) 100°-
39,930
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574868CDRA1BS63-100Z-M9BWS(100) 100°-
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574877CDRA1BS63-90Z-M9BWS(90) 90°-
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36574886CDRA1BS63-100Z-A93(100) 100°-
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574895CDRA1BS63-90Z-A93(90) 90°-
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36574904CDRA1BS63-90Z-A96LS-XC60-90
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574913CDRA1BS63-180Z-XC60-180
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574922CDRA1BS63-180Z-XC61-180
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574938CDRA1BS63-180Z-XC7-180
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574947CDRA1BS63-100Z-A93L(100) 100°-
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574956CDRA1BS63-100Z-A93V(100) 100°-
41,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574965CDRA1BS63-90Z-A93L(90) 90°-
41,200
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36574974CDRA1BS63-90CZ(90) 90°-
41,310
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36574983CDRA1BS63-100CZ(100) 100°-
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574992CDRA1BS63-180Z-A90(180) 180°-
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575008CDRA1BS63-90Z-A93Z(90) 90°-
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575017CDRA1BS63-90Z-A93-XC59-90
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575026CDRA1BS63-90Z-XA1-90
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575035CDRA1BS63-180Z-A90L(180) 180°-
42,410
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575044CDRA1BS63-90Z-A93L-XC33-90
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575053CDRA1BS63-90Z-A93L-XC9-90
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575062CDRA1BS63-90Z-A93L-XC60-90
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575078CDRA1BS63-90CZ-XC9-90
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575087CDRA1BS63-90CZ-XC8-90
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575096CDRA1BS63-90CZ-XC7-90
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575105CDRA1BS63-100Z-M9B(100) 100°-
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575114CDRA1BS63-100Z-M9N(100) 100°-
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575123CDRA1BS63-90Z-M9N(90) 90°-
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575132CDRA1BS63-190Z-A93(190) 190°-
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575148CDRA1BS63-180Z-A93(180) 180°-
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575157CDRA1BS63-180Z-M9BWLS(180) 180°-
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575166CDRA1BS63-180Z-A96(180) 180°-
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575175CDRA1BS63-90Z-M9NW(90) 90°-
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575184CDRA1BS63-100Z-M9BW(100) 100°-
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575193CDRA1BS63-90CZ-A93LS(90) 90°-
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575202CDRA1BS63-100CZ-A90(100) 100°-
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575218CDRA1BS63-100Z-M9BL(100) 100°-
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36575227CDRA1BS63-190Z-A93M-190
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575236CDRA1BS63-90Z-M9BL(90) 90°-
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575245CDRA1BS63-90Z-M9BV(90) 90°-
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575254CDRA1BS63-90Z-M9NL(90) 90°-
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36575263CDRA1BS63-90Z-M9BWM(90) 90°-
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする