曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS80TF)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS80TF) - SMC
内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36580145CDRA1BS80TF-90Z(90) 90°-
38,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580154CDRA1BS80TF-100Z(100) 100°-
38,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580163CDRA1BS80TF-180Z(180) 180°-
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580172CDRA1BS80TF-190Z(190) 190°-
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580188CDRA1BS80TF-90CZ(90) 90°-
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580197CDRA1BS80TF-100CZ(100) 100°-
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580206CDRA1BS80TF-180CZ(180) 180°-
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580215CDRA1BS80TF-190CZ(190) 190°-
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580224CDRA1BS80TF-190Z-M9PW(190) 190°-
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580233CDRA1BS80TF-190Z-XA13-190
47,690
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580242CDRA1BS80TF-180CZ-XC60-180
47,740
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580258CDRA1BS80TF-90CZ-M9NW(90) 90°-
49,670
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580267CDRA1BS80TF-180CZ-A93L(180) 180°-
50,440
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580276CDRA1BS80TF-190CZ-M9BW(190) 190°-
52,530
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36580285CDRA1BS80TF-90CZ-M9PSDPC-90
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする