CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU50) - SMC
内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36582096CDRA1BSU50-100Z-(100) 100°
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582105CDRA1BSU50-90Z-A93LS-(90) 90°
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582114CDRA1BSU50-90Z-A93ZS90-
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582123CDRA1BSU50-90Z-M9BS-(90) 90°
42,460
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582132CDRA1BSU50-180Z-(180) 180°
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582148CDRA1BSU50-190Z-(190) 190°
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582157CDRA1BSU50-90Z-M9BWS-(90) 90°
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582166CDRA1BSU50-100Z-X11100-
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582175CDRA1BSU50-90Z-X1190-
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582184CDRA1BSU50-90Z-M9BLS-(90) 90°
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582193CDRA1BSU50-90Z-M9NLS-(90) 90°
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582202CDRA1BSU50-100Z-A93-(100) 100°
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582218CDRA1BSU50-90Z-M9BWLS-(90) 90°
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582227CDRA1BSU50-90Z-A93-(90) 90°
43,070
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582236CDRA1BSU50-90Z-M9NWLS-(90) 90°
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582245CDRA1BSU50-90Z-A96-(90) 90°
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582254CDRA1BSU50-100Z-A93L-(100) 100°
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582263CDRA1BSU50-90Z-A93L-(90) 90°
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582272CDRA1BSU50-90-A53ZS-XN90-
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582288CDRA1BSU50-90Z-A93VL-(90) 90°
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582297CDRA1BSU50-90Z-A93Z90-
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582306CDRA1BSU50-90Z-X1690-
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582315CDRA1BSU50-90Z-M9B-(90) 90°
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582324CDRA1BSU50-90Z-M9N-(90) 90°
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582333CDRA1BSU50-100Z-M9N-(100) 100°
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582342CDRA1BSU50-180Z-X11180-
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582358CDRA1BSU50-190Z-X11190-
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582367CDRA1BSU50-190Z-M9BWS-(190) 190°
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582376CDRA1BSU50-180Z-M9BWS-(180) 180°
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582385CDRA1BSU50-90Z-M9BW-(90) 90°
45,820
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582394CDRA1BSU50-90Z-M9PW-(90) 90°
45,820
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582403CDRA1BSU50-100Z-M9BW-(100) 100°
45,820
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582412CDRA1BSU50-90Z-M9NW-(90) 90°
45,820
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582428CDRA1BSU50-190Z-A93-(190) 190°
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582437CDRA1BSU50-100Z-M9BL-(100) 100°
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582446CDRA1BSU50-180Z-M9BWLS-(180) 180°
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582455CDRA1BSU50-90Z-M9BL-(90) 90°
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582464CDRA1BSU50-180Z-A93-(180) 180°
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582473CDRA1BSU50-90Z-A93-X1190-
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582482CDRA1BSU50-180Z-A96-(180) 180°
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582498CDRA1BSU50-100Z-M9NL-(100) 100°
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582507CDRA1BSU50-90Z-M9NL-(90) 90°
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582516CDRA1BSU50-100Z-M9BWL-(100) 100°
46,480
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582525CDRA1BSU50-90Z-M9NWL-(90) 90°
46,480
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582534CDRA1BSU50-90Z-M9NWV-(90) 90°
46,480
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582543CDRA1BSU50-90Z-M9BWL-(90) 90°
46,480
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582552CDRA1BSU50-180Z-A93V-(180) 180°
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582568CDRA1BSU50-180Z-A93L-(180) 180°
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582577CDRA1BSU50-190Z-A93L-(190) 190°
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36582586CDRA1BSU50-100Z-M9BZ-(100) 100°
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする