曜日別特売

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU50TF)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU50TF) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36583566CDRA1BSU50TF-100Z(100) 100°-
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36583575CDRA1BSU50TF-90Z(90) 90°-
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36583584CDRA1BSU50TF-180Z(180) 180°-
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36583593CDRA1BSU50TF-190Z(190) 190°-
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36583602CDRA1BSU50TF-90Z-M9PWL(90) 90°-
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36583618CDRA1BSU50TF-180Z-A93L(180) 180°-
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36583627CDRA1BSU50TF-90Z-X10-90
47,520
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36583636CDRA1BSU50TF-180Z-X10-180
50,380
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする