曜日別特売

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BWU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BWU50) - SMC
内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36594285CDRA1BWU50-90Z(90) 90°-
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594294CDRA1BWU50-100Z(100) 100°-
40,870
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594303CDRA1BWU50-90Z-A93S(90) 90°-
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594312CDRA1BWU50-90Z-A93LS(90) 90°-
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594328CDRA1BWU50-90Z-A93ZS-90
43,230
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594337CDRA1BWU50-190Z(190) 190°-
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594346CDRA1BWU50-180Z(180) 180°-
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594355CDRA1BWU50-90Z-M9BS(90) 90°-
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594364CDRA1BWU50-90Z-X11-90
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594373CDRA1BWU50-100Z-A93(100) 100°-
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594382CDRA1BWU50-90Z-A93(90) 90°-
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594398CDRA1BWU50-90Z-A93L(90) 90°-
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594407CDRA1BWU50-90-A54ZS-90
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594416CDRA1BWU50-90Z-A93Z-90
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594425CDRA1BWU50-90Z-A93VZ-90
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594434CDRA1BWU50-100Z-M9B(100) 100°-
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594443CDRA1BWU50-90Z-M9B(90) 90°-
46,480
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594452CDRA1BWU50-180Z-X11-180
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594468CDRA1BWU50-180Z-A93(180) 180°-
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594477CDRA1BWU50-190Z-A93(190) 190°-
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594486CDRA1BWU50-90Z-M9BW(90) 90°-
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594495CDRA1BWU50-100Z-M9BW(100) 100°-
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594504CDRA1BWU50-100Z-M9BL(100) 100°-
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594513CDRA1BWU50-90Z-M9BL(90) 90°-
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594522CDRA1BWU50-190Z-A93L(190) 190°-
47,580
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594538CDRA1BWU50-180Z-A93L(180) 180°-
47,580
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594547CDRA1BWU50-100-A54-100
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594556CDRA1BWU50-190Z-A93VL(190) 190°-
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594565CDRA1BWU50-180Z-A93Z-180
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594574CDRA1BWU50-180-F59WS-180
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594583CDRA1BWU50-90Z-X10-90
48,730
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594592CDRA1BWU50-180Z-M9B(180) 180°-
49,120
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594608CDRA1BWU50-190Z-M9B(190) 190°-
49,120
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594617CDRA1BWU50-180Z-M9BW(180) 180°-
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594626CDRA1BWU50-180Z-M9BL(180) 180°-
49,780
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594635CDRA1BWU50-190Z-M9BL(190) 190°-
49,780
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594644CDRA1BWU50-180Z-M9NL(180) 180°-
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594653CDRA1BWU50-180Z-A93-X11-180
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594662CDRA1BWU50-180Z-M9PL(180) 180°-
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594678CDRA1BWU50-180Z-M9BWL(180) 180°-
50,330
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594687CDRA1BWU50-100-J59L-100
50,880
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594696CDRA1BWU50-190Z-X10-190
51,370
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594705CDRA1BWU50-180Z-X10-180
51,370
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594714CDRA1BWU50-180Z-A93-X10-180
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594723CDRA1BWU50-190Z-A93-X10-190
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594732CDRA1BWU50-180-F5BAZ-180
56,270
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594748CDRA1BWU50-190Z-M9B-X10-190
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594757CDRA1BWU50-190Z-M9BW-X10-190
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594766CDRA1BWU50-180Z-M9BW-X10-180
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594775CDRA1BWU50-190Z-M9BL-X10-190
57,640
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする