CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BWU80)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BWU80) - SMC
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36595143CDRA1BWU80-90Z(90) 90°-
54,070
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595152CDRA1BWU80-90Z-A93VLS(90) 90°-
56,430
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595168CDRA1BWU80-180Z(180) 180°-
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595177CDRA1BWU80-190Z(190) 190°-
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595186CDRA1BWU80-90Z-A93(90) 90°-
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595195CDRA1BWU80-100Z-A93L(100) 100°-
58,140
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595204CDRA1BWU80-90Z-A93L(90) 90°-
58,140
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595213CDRA1BWU80-90Z-M9BW(90) 90°-
60,230
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595222CDRA1BWU80-180Z-A93(180) 180°-
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595238CDRA1BWU80-180Z-A93L(180) 180°-
61,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595247CDRA1BWU80-180Z-M9PWL(180) 180°-
63,750
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595256CDRA1BWU80-180Z-M9NWL(180) 180°-
63,750
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595265CDRA1BWU80-190-J59L-190
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595274CDRA1BWU80-180Z-M9BSDPC-180
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595283CDRA1BWU80-90-J59SDPC-90
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595292CDRA1BWU80-190Z-A93-X10-190
71,120
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595308CDRA1BWU80-180Z-M9B-X10-180
73,320
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595317CDRA1BWU80-190-F5BASBPC-190
73,320
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595326CDRA1BWU80-190Z-M9BWL-X10-190
74,530
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする