CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100) - SMC
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36595353CDRA1BX100-90Z(90) 90°-
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595362CDRA1BX100-180Z(180) 180°-
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595378CDRA1BX100-90CZ(90) 90°-
61,820
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595387CDRA1BX100-90CZ-A93(90) 90°-
65,230
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595396CDRA1BX100-190CZ(190) 190°-
65,560
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595405CDRA1BX100-90CZ-A93V(90) 90°-
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595414CDRA1BX100-90CZ-A93VL(90) 90°-
66,550
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595423CDRA1BX100-100CZ-M9B(100) 100°-
67,430
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595432CDRA1BX100-90CZ-M9BW(90) 90°-
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595448CDRA1BX100-100CZ-M9BL(100) 100°-
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595457CDRA1BX100-190CZ-A93(190) 190°-
68,970
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595466CDRA1BX100-190CZ-A93L(190) 190°-
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595484CDRA1BX100-180CZ-M9BW(180) 180°-
71,720
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595502CDRA1BX100-190CZ-M9BL(190) 190°-
71,830
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595518CDRA1BX100-180CZ-M9BWL(180) 180°-
72,380
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595536CDRA1BX100-90CZ-M9BWL-XA35-90
73,590
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595475CDRA1BX100-100C-J59-100
64,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36595493CDRA1BX100-100C-J59L-100
65,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
36595527CDRA1BX100-180C-A54-180
66,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36595475CDRA1BX100-100C-J5936595423CDRA1BX100-100CZ-M9BCDRA1BX100-100C-J59 CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100) SMC 36595423CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100)SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36595493CDRA1BX100-100C-J59L36595448CDRA1BX100-100CZ-M9BLCDRA1BX100-100C-J59L CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100) SMC 36595448CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX100)SMC1個
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36595527CDRA1BX100-180C-A5423949513CDRA1BX100-180CZCDRA1BX100-180C-A54 ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX100 SMC 23949513ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BX100SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする