曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX50)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BX50) - SMC
内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36595597CDRA1BX50-100Z-(100) 100°
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595606CDRA1BX50-90Z-(90) 90°
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595615CDRA1BX50-190Z-(190) 190°
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595624CDRA1BX50-180Z-(180) 180°
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595633CDRA1BX50-90CZ-(90) 90°
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595642CDRA1BX50-90Z-M9B-(90) 90°
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595658CDRA1BX50-90Z-M9BL-(90) 90°
37,840
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595667CDRA1BX50-90Z-M9BWL-(90) 90°
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595676CDRA1BX50-90CZ-A90L-(90) 90°
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595685CDRA1BX50-190CZ-(190) 190°
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595703CDRA1BX50-180CZ-(180) 180°
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595712CDRA1BX50-90CZ-A93-(90) 90°
39,160
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595728CDRA1BX50-90CZ-A93L-(90) 90°
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595737CDRA1BX50-90Z-M9BAL-(90) 90°
40,040
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595746CDRA1BX50-180Z-M9P-(180) 180°
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595755CDRA1BX50-180CZ-A90L-(180) 180°
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595764CDRA1BX50-90CZ-M9N-(90) 90°
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595782CDRA1BX50-90CZ-M9BW-(90) 90°
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595798CDRA1BX50-180CZ-A93-(180) 180°
42,020
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595807CDRA1BX50-90CZ-M9BWL-(90) 90°
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595816CDRA1BX50-90CZ-M9PVL-(90) 90°
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595825CDRA1BX50-90CZ-M9BVL-(90) 90°
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595834CDRA1BX50-90Z-M9BWL-XA3590-
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595852CDRA1BX50-180CZ-M9BWL-(180) 180°
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595868CDRA1BX50-90CZ-M9PVL-X690-
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595694CDRA1BX50-180C-XN180-
38,610
取扱い終了
返品不可
36595773CDRA1BX50-90-J59L90-
41,580
取扱い終了
返品不可
36595843CDRA1BX50-180-F5P180-
43,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする