曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BY63TF)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BY63TF) - SMC
軸
(Y) 両軸キー
サイズ(mm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
全7種類を絞り込む
揺動角度
クッション
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36598966CDRA1BY63TF-100Z(100) 100°(-) なし(-) オートスイッチなし
¥39,490
¥36,980
¥40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36598975CDRA1BY63TF-180Z(180) 180°(-) なし(-) オートスイッチなし
¥41,910
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36598984CDRA1BY63TF-190Z(190) 190°(-) なし(-) オートスイッチなし
¥41,910
¥38,980
¥42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36598993CDRA1BY63TF-90CZ(90) 90°(C) エアクッション付(-) オートスイッチなし
¥43,670
¥39,980
¥43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36599002CDRA1BY63TF-190CZ(190) 190°(C) エアクッション付(-) オートスイッチなし
¥46,090
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36599018CDRA1BY63TF-180CZ(180) 180°(C) エアクッション付(-) オートスイッチなし
¥46,090
¥41,980
¥46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36599027CDRA1BY63TF-180CZ-M9PAVL(180) 180°(C) エアクッション付M9PAV
¥55,220
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする