曜日別特売
CDRA1BY63TF-180CZ-M9PAVL CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BY63TF) SMC 36599027

※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BY63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
オートスイッチ種類
M9PAV
クッション
(C) エアクッション付
注文コード
36599027
品番
CDRA1BY63TF-180CZ-M9PAVL
参考基準価格(税別)¥55,220販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
揺動角度
(180) 180°
クッション
(C) エアクッション付
オートスイッチ種類
M9PAV
軸
(Y) 両軸キー
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする