SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ50TF)
軸
(Z) 両軸四面取り
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36600926
CDRA1BZ50TF-90Z
CADデータダウンロード
(90) 90°
(-) なし
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600935
CDRA1BZ50TF-180Z
CADデータダウンロード
(180) 180°
(-) なし
¥
36,080
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600944
CDRA1BZ50TF-90CZ
CADデータダウンロード
(90) 90°
(C) エアクッション付
¥
37,620
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください