CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100) - SMC
内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36601145CDRA1FS100-100Z-(100) 100°
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601154CDRA1FS100-90-XN90-
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601163CDRA1FS100-90Z-(90) 90°
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601172CDRA1FS100-90Z-A93-(90) 90°
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601188CDRA1FS100-100Z-A93-(100) 100°
67,760
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601197CDRA1FS100-180Z-(180) 180°
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601206CDRA1FS100-100Z-A93L-(100) 100°
68,420
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601215CDRA1FS100-90Z-A93Z-(90) 90°
69,080
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601224CDRA1FS100-90Z-M9B-(90) 90°
69,960
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601233CDRA1FS100-90Z-M9N-(90) 90°
70,180
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601242CDRA1FS100-100Z-M9P-(100) 100°
70,180
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601258CDRA1FS100-90Z-M9BW-(90) 90°
70,510
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601267CDRA1FS100-100Z-M9BL-(100) 100°
70,620
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601276CDRA1FS100-90Z-M9BL-(90) 90°
70,620
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601285CDRA1FS100-90Z-M9BWM-(90) 90°
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601294CDRA1FS100-90Z-M9NL-(90) 90°
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601303CDRA1FS100-90Z-M9BWL-(90) 90°
71,170
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601312CDRA1FS100-100Z-M9BWL-(100) 100°
71,170
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601328CDRA1FS100-180Z-M9BLS-(180) 180°
71,230
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601337CDRA1FS100-190Z-A93-(190) 190°
71,500
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601346CDRA1FS100-180Z-A93-(180) 180°
71,500
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601355CDRA1FS100-100CZ-(100) 100°
71,830
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601364CDRA1FS100-90CZ-(90) 90°
71,830
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601373CDRA1FS100-180Z-A93L-(180) 180°
72,160
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601382CDRA1FS100-190Z-A93L-(190) 190°
72,160
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601398CDRA1FS100-90Z-M9BA-(90) 90°
72,160
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601407CDRA1FS100-90Z-M9BAL-(90) 90°
72,820
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601416CDRA1FS100-90-A59WL90-
73,040
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601425CDRA1FS100-100CZ-XC8100-
73,210
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601434CDRA1FS100-90CZ-A93S-(90) 90°
73,540
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601443CDRA1FS100-90-F5990-
73,700
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601452CDRA1FS100-180Z-M9B-(180) 180°
73,700
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601468CDRA1FS100-90CZ-A93LS-(90) 90°
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601477CDRA1FS100-190Z-M9BW-(190) 190°
74,250
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601486CDRA1FS100-180Z-M9BW-(180) 180°
74,250
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601495CDRA1FS100-190Z-M9BL-(190) 190°
74,360
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601504CDRA1FS100-180Z-M9BL-(180) 180°
74,360
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601513CDRA1FS100-100CZ-A90L-(100) 100°
74,580
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601522CDRA1FS100-100Z-M9PSDPC100-
74,580
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601538CDRA1FS100-190Z-M9BWL-(190) 190°
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601547CDRA1FS100-190Z-M9BWV-(190) 190°
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601556CDRA1FS100-180Z-M9BWL-(180) 180°
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601565CDRA1FS100-100Z-M9BWSDPC100-
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601574CDRA1FS100-100Z-M9BWSBPC100-
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601583CDRA1FS100-90CZ-M9BLS-(90) 90°
74,970
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601592CDRA1FS100-180Z-M9BZ-(180) 180°
75,130
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601608CDRA1FS100-90CZ-A93-(90) 90°
75,240
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601617CDRA1FS100-100CZ-A93-(100) 100°
75,240
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601626CDRA1FS100-180Z-M9BVZ-(180) 180°
75,900
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36601635CDRA1FS100-100CZ-A93L-(100) 100°
75,900
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする