曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS100TN) - SMC
(S) 片軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36602396CDRA1FS100TN-90Z(90) 90°(-) なし(-) オートスイッチなし
64,350
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602405CDRA1FS100TN-90CZ(90) 90°(C) エアクッション付(-) オートスイッチなし
71,830
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602414CDRA1FS100TN-180CZ-M9PL(180) 180°(C) エアクッション付M9P
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする