曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50) - SMC
内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36602423CDRA1FS50-100Z(100) 100°-
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602432CDRA1FS50-90Z(90) 90°-
36,470
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602448CDRA1FS50-180Z(180) 180°-
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602457CDRA1FS50-190Z(190) 190°-
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602466CDRA1FS50-90Z-M9BWS(90) 90°-
39,550
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602475CDRA1FS50-90Z-M9BLS(90) 90°-
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602484CDRA1FS50-90Z-A93(90) 90°-
39,880
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602493CDRA1FS50-100Z-A93L(100) 100°-
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602502CDRA1FS50-100CZ(100) 100°-
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602518CDRA1FS50-90CZ(90) 90°-
40,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602527CDRA1FS50-90Z-A93Z(90) 90°-
41,200
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602536CDRA1FS50-90Z-M9B(90) 90°-
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602545CDRA1FS50-180Z-A90L(180) 180°-
42,080
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602554CDRA1FS50-90Z-A93Z-XC7-90
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602563CDRA1FS50-90Z-M9BW(90) 90°-
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602572CDRA1FS50-100Z-M9BW(100) 100°-
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602588CDRA1FS50-180Z-A93(180) 180°-
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602597CDRA1FS50-90Z-M9BL(90) 90°-
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602606CDRA1FS50-100Z-M9BL(100) 100°-
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602615CDRA1FS50-90Z-M9BV(90) 90°-
42,960
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602624CDRA1FS50-180Z-M9NWZS(180) 180°-
43,070
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602633CDRA1FS50-90Z-M9NWL(90) 90°-
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602642CDRA1FS50-90Z-M9BWL(90) 90°-
43,290
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602658CDRA1FS50-180Z-A93L(180) 180°-
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602667CDRA1FS50-180CZ(180) 180°-
43,510
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602676CDRA1FS50-190CZ(190) 190°-
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602685CDRA1FS50-90Z-M9BVL(90) 90°-
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602694CDRA1FS50-90Z-M9NZ(90) 90°-
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602703CDRA1FS50-90CZ-M9NVS(90) 90°-
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602712CDRA1FS50-90Z-M9BWZ(90) 90°-
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602728CDRA1FS50-90CZ-A93(90) 90°-
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602737CDRA1FS50-100CZ-A93(100) 100°-
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602746CDRA1FS50-100CZ-A93L(100) 100°-
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602755CDRA1FS50-90CZ-A93L(90) 90°-
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602764CDRA1FS50-190Z-M9B(190) 190°-
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602773CDRA1FS50-90Z-M9BAL(90) 90°-
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602782CDRA1FS50-180Z-M9B(180) 180°-
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602798CDRA1FS50-90CZ-A93VL(90) 90°-
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602807CDRA1FS50-180Z-M9NW(180) 180°-
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602816CDRA1FS50-180Z-M9BW(180) 180°-
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602825CDRA1FS50-190Z-M9BW(190) 190°-
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602834CDRA1FS50-180Z-M9BL(180) 180°-
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602843CDRA1FS50-190Z-M9BL(190) 190°-
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602852CDRA1FS50-90Z-M9BAZ(90) 90°-
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602868CDRA1FS50-180Z-M9BV(180) 180°-
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602886CDRA1FS50-190Z-M9NL(190) 190°-
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602895CDRA1FS50-180Z-M9NL(180) 180°-
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602904CDRA1FS50-190Z-M9BWL(190) 190°-
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602913CDRA1FS50-190Z-M9PWL(190) 190°-
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36602922CDRA1FS50-180Z-M9BWL(180) 180°-
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする