SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FS50TN)
揺動角度
(180) 180°
クッション
(C) エアクッション付
軸
(S) 片軸
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36603534
CDRA1FS50TN-180CZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36603543
CDRA1FS50TN-180CZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
49,670
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36603552
CDRA1FS50TN-180CZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
50,330
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください