曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW63)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW63) - SMC
内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36609055CDRA1FW63-100Z-(100) 100°
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609064CDRA1FW63-90Z-(90) 90°
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609073CDRA1FW63-180Z-(180) 180°
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609082CDRA1FW63-190Z-(190) 190°
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609098CDRA1FW63-90Z-A93L-(90) 90°
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609107CDRA1FW63-100Z-A93L-(100) 100°
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609116CDRA1FW63-100CZ-(100) 100°
47,910
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609125CDRA1FW63-90Z-M9B-(90) 90°
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609134CDRA1FW63-90Z-M9N-(90) 90°
49,560
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609143CDRA1FW63-190Z-A93-(190) 190°
49,560
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609152CDRA1FW63-100Z-M9BW-(100) 100°
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609168CDRA1FW63-90CZ-A93ZS-(90) 90°
50,270
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609177CDRA1FW63-180CZ-(180) 180°
50,330
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609186CDRA1FW63-190CZ-(190) 190°
50,330
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609195CDRA1FW63-100Z-M9BWL-(100) 100°
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609204CDRA1FW63-90CZ-M9BLS-(90) 90°
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609213CDRA1FW63-90CZ-A93-(90) 90°
51,320
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609222CDRA1FW63-90CZ-M9BZS-(90) 90°
51,430
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609238CDRA1FW63-90CZ-A93L-(90) 90°
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609247CDRA1FW63-100CZ-A93L-(100) 100°
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609256CDRA1FW63-90Z-M9BAL-(90) 90°
52,200
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609265CDRA1FW63-180Z-M9BL-(180) 180°
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609274CDRA1FW63-90CZ-A93Z-(90) 90°
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609283CDRA1FW63-90C-J59WLS90-
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609292CDRA1FW63-100CZ-M9B-(100) 100°
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609308CDRA1FW63-190CZ-A93-(190) 190°
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609317CDRA1FW63-100CZ-M9BW-(100) 100°
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609326CDRA1FW63-100CZ-M9BL-(100) 100°
54,180
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609335CDRA1FW63-90CZ-M9BL-(90) 90°
54,180
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609344CDRA1FW63-100CZ-X16100-
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609353CDRA1FW63-190CZ-A93L-(190) 190°
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609362CDRA1FW63-180CZ-A93L-(180) 180°
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609378CDRA1FW63-90CZ-M9BWL-(90) 90°
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609387CDRA1FW63-100C-A53L100-
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609396CDRA1FW63-90Z-M9BASDPC90-
55,940
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609405CDRA1FW63-90CZ-M9BAL-(90) 90°
56,380
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609414CDRA1FW63-100CZ-M9BAL-(100) 100°
56,380
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609423CDRA1FW63-180CZ-M9BL-(180) 180°
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609432CDRA1FW63-180CZ-M9BWL-(180) 180°
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609448CDRA1FW63-180CZ-M9BASBPC180-
62,540
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36609457CDRA1FW63-100CZ-M9BAL-X16100-
62,810
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする