CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX100)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX100) - SMC
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36610306CDRA1FX100-180Z-(180) 180°
68,920
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610315CDRA1FX100-100CZ-(100) 100°
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610324CDRA1FX100-90CZ-(90) 90°
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610333CDRA1FX100-180Z-M9B-(180) 180°
74,530
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610358CDRA1FX100-180CZ-(180) 180°
76,400
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610367CDRA1FX100-190CZ-(190) 190°
76,400
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610376CDRA1FX100-100CZ-M9B-(100) 100°
78,270
70,980
78,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610385CDRA1FX100-190CZ-M9BS-(190) 190°
79,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610394CDRA1FX100-100CZ-M9BWL-(100) 100°
79,480
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610403CDRA1FX100-190CZ-M9B-(190) 190°
82,010
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610412CDRA1FX100-190CZ-M9BW-(190) 190°
82,560
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610428CDRA1FX100-180CZ-M9BL-(180) 180°
82,670
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610446CDRA1FX100-180CZ-M9BAL-(180) 180°
84,870
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610455CDRA1FX100-190CZ-M9BSDPC190-
86,410
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610464CDRA1FX100-190CZ-M9BWSDPC190-
86,960
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610342CDRA1FX100-190C190-
76,400
取扱い終了
返品不可
36610437CDRA1FX100-190C-A54190-
83,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする