SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX50)
軸
(X) 片軸四面取り
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36610473
CDRA1FX50-180Z-M9BW
CADデータダウンロード
(180) 180°
¥
45,870
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610482
CDRA1FX50-90CZ-M9BW
CADデータダウンロード
(90) 90°
¥
47,190
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください