曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX63)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FX63) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36610507CDRA1FX63-100CZ-(100) 100°
47,030
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610516CDRA1FX63-180CZ-(180) 180°
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610534CDRA1FX63-190CZ-(190) 190°
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610543CDRA1FX63-190CZ-A93-(190) 190°
52,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610552CDRA1FX63-90CZ-M9NW-(90) 90°
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610568CDRA1FX63-100CZ-M9NL-(100) 100°
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610577CDRA1FX63-180CZ-M9B-(180) 180°
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610525CDRA1FX63-190C190-
49,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする