曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FY50)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FY50) - SMC
内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36610893CDRA1FY50-100Z-(100) 100°
38,720
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610902CDRA1FY50-180Z-(180) 180°
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610927CDRA1FY50-90CZ-(90) 90°
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610936CDRA1FY50-90Z-M9BW-(90) 90°
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610945CDRA1FY50-190CZ-(190) 190°
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610954CDRA1FY50-180CZ-(180) 180°
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610963CDRA1FY50-90CZ-A93-(90) 90°
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610972CDRA1FY50-90CZ-A93L-(90) 90°
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610988CDRA1FY50-180Z-M9BW-(180) 180°
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610997CDRA1FY50-90CZ-A93Z-(90) 90°
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611006CDRA1FY50-180Z-M9BL-(180) 180°
47,630
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611015CDRA1FY50-90CZ-M9B-(90) 90°
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611024CDRA1FY50-90CZ-M9NL-(90) 90°
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611033CDRA1FY50-180CZ-A93L-(180) 180°
49,610
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611042CDRA1FY50-180Z-M9BAL-(180) 180°
49,830
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611058CDRA1FY50-100Z-M9BASBPC100-
50,930
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611067CDRA1FY50-180CZ-M9B-(180) 180°
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611076CDRA1FY50-90CZ-M9BAL-(90) 90°
51,370
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611085CDRA1FY50-180CZ-M9BW-(180) 180°
51,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611094CDRA1FY50-180CZ-M9BL-(180) 180°
51,810
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36610918CDRA1FY50-100C100-
42,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする