CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1FYU80)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1FYU80) - SMC
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36611627CDRA1FYU80-90-90
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611636CDRA1FYU80-90Z(90) 90°-
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611645CDRA1FYU80-100Z(100) 100°-
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611654CDRA1FYU80-180Z(180) 180°-
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611663CDRA1FYU80-100Z-M9B(100) 100°-
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611672CDRA1FYU80-90Z-M9BW(90) 90°-
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611688CDRA1FYU80-180Z-A93L(180) 180°-
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611697CDRA1FYU80-180Z-M9BW(180) 180°-
72,160
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611706CDRA1FYU80-100Z-M9BWSDPC-100
73,700
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする