SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LK50)
揺動角度
(180) 180°
クッション
(C) エアクッション付
軸
(K) 両丸軸
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36611864
CDRA1LK50-180CZ-A93
CADデータダウンロード
¥
49,060
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください