曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS100)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS100) - SMC
内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36611907CDRA1LS100-100Z(100) 100°-
55,390
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611916CDRA1LS100-90Z(90) 90°-
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36611925CDRA1LS100-90Z-A90L(90) 90°-
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36611934CDRA1LS100-100Z-A93(100) 100°-
58,800
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611943CDRA1LS100-190Z(190) 190°-
59,130
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611952CDRA1LS100-180Z(180) 180°-
59,130
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36611968CDRA1LS100-90Z-A93L(90) 90°-
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36611977CDRA1LS100-100Z-M9B(100) 100°-
61,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611986CDRA1LS100-90Z-M9N(90) 90°-
61,220
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36611995CDRA1LS100-90Z-M9BW(90) 90°-
61,550
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612004CDRA1LS100-100Z-M9BW(100) 100°-
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612013CDRA1LS100-90Z-M9BL(90) 90°-
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612022CDRA1LS100-100Z-M9BL(100) 100°-
61,660
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612038CDRA1LS100-90Z-M9BWL(90) 90°-
62,210
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612047CDRA1LS100-90Z-M9NVL(90) 90°-
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612056CDRA1LS100-180Z-A93(180) 180°-
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612065CDRA1LS100-190Z-A93(190) 190°-
62,540
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612074CDRA1LS100-190Z-A96(190) 190°-
62,760
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612083CDRA1LS100-90CZ(90) 90°-
62,870
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612092CDRA1LS100-100CZ(100) 100°-
62,870
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612108CDRA1LS100-180Z-A93L(180) 180°-
63,200
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612117CDRA1LS100-90Z-M9BAL(90) 90°-
63,860
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612126CDRA1LS100-190Z-A93L-XC59-190
64,570
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612135CDRA1LS100-180Z-M9B(180) 180°-
64,740
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612144CDRA1LS100-190Z-M9B(190) 190°-
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612153CDRA1LS100-190Z-M9N(190) 190°-
64,960
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612162CDRA1LS100-180Z-M9BW(180) 180°-
65,290
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612178CDRA1LS100-190Z-M9BW(190) 190°-
65,290
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612187CDRA1LS100-190Z-M9NW(190) 190°-
65,290
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612196CDRA1LS100-180Z-M9BL(180) 180°-
65,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612205CDRA1LS100-190Z-M9BL(190) 190°-
65,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612214CDRA1LS100-180Z-M9NWL(180) 180°-
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612223CDRA1LS100-190Z-M9BWL(190) 190°-
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612232CDRA1LS100-180Z-M9BWL(180) 180°-
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612248CDRA1LS100-90CZ-A93(90) 90°-
66,280
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612257CDRA1LS100-190Z-M9PVL(190) 190°-
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612266CDRA1LS100-90CZ-A90VL(90) 90°-
66,280
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612275CDRA1LS100-180Z-M9BWZ(180) 180°-
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612284CDRA1LS100-180CZ(180) 180°-
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612293CDRA1LS100-190CZ(190) 190°-
66,610
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612302CDRA1LS100-180Z-M9BA(180) 180°-
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612318CDRA1LS100-90CZ-A93L(90) 90°-
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612327CDRA1LS100-180Z-M9NA(180) 180°-
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612336CDRA1LS100-100CZ-A93L(100) 100°-
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612345CDRA1LS100-90CZ-A93V(90) 90°-
66,940
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612354CDRA1LS100-100CZ-A90L-XC8-100
66,990
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612363CDRA1LS100-90CZ-A93Z(90) 90°-
67,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612372CDRA1LS100-180Z-M9BAL(180) 180°-
67,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36612388CDRA1LS100-100CZ-XA1-100
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36612397CDRA1LS100-90CZ-XA1-90
67,820
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする