曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS50)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS50) - SMC
内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36613578CDRA1LS50-100Z(100) 100°-
32,010
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613587CDRA1LS50-90Z-XC31-90
33,390
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613596CDRA1LS50-90Z-A93S(90) 90°-
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613605CDRA1LS50-90Z-A90(90) 90°-
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613614CDRA1LS50-90Z-A93ZS(90) 90°-
34,380
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613623CDRA1LS50-100Z-A90L(100) 100°-
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613632CDRA1LS50-90Z-A90L(90) 90°-
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613648CDRA1LS50-190Z(190) 190°-
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613657CDRA1LS50-180Z(180) 180°-
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613666CDRA1LS50-90Z-M9BLS(90) 90°-
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613675CDRA1LS50-90Z-M9BWMS(90) 90°-
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613684CDRA1LS50-90Z-M9PLS(90) 90°-
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613693CDRA1LS50-90Z-A93(90) 90°-
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613702CDRA1LS50-100Z-A93(100) 100°-
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613718CDRA1LS50-90Z-M9BZS(90) 90°-
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613727CDRA1LS50-90Z-A93ZS-XC7-90
35,750
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613736CDRA1LS50-100Z-A93L(100) 100°-
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613745CDRA1LS50-90Z-A93L(90) 90°-
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613754CDRA1LS50-90Z-A93V(90) 90°-
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613763CDRA1LS50-100CZ(100) 100°-
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613772CDRA1LS50-100Z-A93VL(100) 100°-
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613788CDRA1LS50-180Z-A90(180) 180°-
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613797CDRA1LS50-90Z-M9B(90) 90°-
37,620
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613806CDRA1LS50-90CZ-A93S(90) 90°-
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613815CDRA1LS50-190Z-M9BWS(190) 190°-
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613824CDRA1LS50-180Z-M9PWS(180) 180°-
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613833CDRA1LS50-90Z-M9NW(90) 90°-
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613842CDRA1LS50-100Z-M9BW(100) 100°-
38,170
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613858CDRA1LS50-90CZ-A93LS(90) 90°-
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613867CDRA1LS50-180Z-A93(180) 180°-
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613876CDRA1LS50-90Z-M9BL(90) 90°-
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613885CDRA1LS50-90Z-M9NL(90) 90°-
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613894CDRA1LS50-90Z-M9PL(90) 90°-
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613903CDRA1LS50-90Z-M9BWV(90) 90°-
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613912CDRA1LS50-90Z-M9BWL(90) 90°-
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613928CDRA1LS50-100Z-M9BWL(100) 100°-
38,830
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613937CDRA1LS50-190Z-A93L(190) 190°-
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613946CDRA1LS50-180Z-A93L(180) 180°-
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613955CDRA1LS50-90CZ-A90L(90) 90°-
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613964CDRA1LS50-90CZ-M9BS(90) 90°-
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613973CDRA1LS50-180CZ(180) 180°-
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613982CDRA1LS50-90Z-M9NVL(90) 90°-
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36613998CDRA1LS50-90Z-M9BVL(90) 90°-
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36614007CDRA1LS50-90CZ-M9BWS(90) 90°-
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36614016CDRA1LS50-90Z-M9BWZ(90) 90°-
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36614025CDRA1LS50-180Z-A93Z(180) 180°-
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36614034CDRA1LS50-90CZ-A93(90) 90°-
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36614043CDRA1LS50-90Z-M9BL-XC10-90
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36614052CDRA1LS50-90Z-M9BL-XC8-90
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36614077CDRA1LS50-90Z-M9NWL-XC31-90
40,210
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする