曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS80)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS80) - SMC
内容量1個
117件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36616335CDRA1LS80-90Z-(90) 90°
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616344CDRA1LS80-100Z-(100) 100°
39,990
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616353CDRA1LS80-90Z-A93LS-(90) 90°
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616362CDRA1LS80-90Z-A90L-(90) 90°
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616378CDRA1LS80-190Z-(190) 190°
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616387CDRA1LS80-180Z-(180) 180°
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616396CDRA1LS80-90Z-A93-(90) 90°
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616405CDRA1LS80-100Z-A93-(100) 100°
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616414CDRA1LS80-90Z-A93L-(90) 90°
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616423CDRA1LS80-100Z-A93L-(100) 100°
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616432CDRA1LS80-90Z-A93Z-(90) 90°
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616448CDRA1LS80-100Z-XA1100-
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616457CDRA1LS80-100CZ-(100) 100°
45,050
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616466CDRA1LS80-90Z-M9B-(90) 90°
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616475CDRA1LS80-100Z-M9B-(100) 100°
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616484CDRA1LS80-90Z-M9BW-(90) 90°
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616493CDRA1LS80-100Z-M9BW-(100) 100°
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616502CDRA1LS80-90Z-M9NW-(90) 90°
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616518CDRA1LS80-100Z-M9BL-(100) 100°
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616527CDRA1LS80-90Z-M9BL-(90) 90°
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616536CDRA1LS80-190Z-A93-(190) 190°
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616545CDRA1LS80-180Z-A93-(180) 180°
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616554CDRA1LS80-90CZ-XC790-
46,420
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616563CDRA1LS80-90Z-M9BWL-(90) 90°
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616572CDRA1LS80-180Z-A93L-(180) 180°
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616588CDRA1LS80-100CZ-A93LS-(100) 100°
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616597CDRA1LS80-180Z-A93Z-(180) 180°
47,580
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616606CDRA1LS80-90CZ-A90L-(90) 90°
47,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616615CDRA1LS80-190Z-XA1190-
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616624CDRA1LS80-190CZ-(190) 190°
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616633CDRA1LS80-90-A59W90-
48,020
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616642CDRA1LS80-90CZ-M9BWS-(90) 90°
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616658CDRA1LS80-190Z-A93L-XC59190-
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616667CDRA1LS80-180Z-M9B-(180) 180°
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616676CDRA1LS80-90CZ-A93-(90) 90°
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616685CDRA1LS80-190Z-M9B-(190) 190°
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616694CDRA1LS80-90C-A53S90-
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616703CDRA1LS80-100Z-A93L-XA1100-
49,010
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616712CDRA1LS80-190Z-M9BW-(190) 190°
49,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616728CDRA1LS80-180Z-M9BW-(180) 180°
49,010
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616737CDRA1LS80-190Z-M9BL-(190) 190°
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616746CDRA1LS80-180Z-M9BL-(180) 180°
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616755CDRA1LS80-100CZ-A93L-(100) 100°
49,120
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616764CDRA1LS80-90CZ-A93L-(90) 90°
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616773CDRA1LS80-180Z-M9PL-(180) 180°
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616782CDRA1LS80-180Z-M9BWL-(180) 180°
49,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616798CDRA1LS80-190Z-M9BWL-(190) 190°
49,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36616807CDRA1LS80-90CZ-A93-XC790-
49,830
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616816CDRA1LS80-90CZ-A93-XC890-
49,830
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616825CDRA1LS80-90Z-M9BWSDPC90-
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする