曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LW50)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LW50) - SMC
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36621095CDRA1LW50-190Z(190) 190°-
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621104CDRA1LW50-180Z(180) 180°-
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621113CDRA1LW50-90Z-A93(90) 90°-
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621122CDRA1LW50-100CZ(100) 100°-
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621138CDRA1LW50-90CZ(90) 90°-
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621147CDRA1LW50-90Z-M9BW(90) 90°-
39,380
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621156CDRA1LW50-100Z-M9BW(100) 100°-
39,380
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621165CDRA1LW50-100Z-M9BV(100) 100°-
39,710
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621174CDRA1LW50-90Z-M9BWL(90) 90°-
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621183CDRA1LW50-190CZ(190) 190°-
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621192CDRA1LW50-180CZ(180) 180°-
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621208CDRA1LW50-190Z-M9BW(190) 190°-
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621217CDRA1LW50-180Z-M9BL(180) 180°-
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621226CDRA1LW50-190Z-M9BWL(190) 190°-
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621235CDRA1LW50-90CZ-M9B(90) 90°-
43,010
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621253CDRA1LW50-90CZ-M9BL(90) 90°-
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621262CDRA1LW50-100CZ-M9BV(100) 100°-
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621278CDRA1LW50-180CZ-M9BW(180) 180°-
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36621287CDRA1LW50-180CZ-M9BW-XA1-180
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36621244CDRA1LW50-90-F5PL-90
43,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする