曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LY50)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LY50) - SMC
内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36622513CDRA1LY50-90Z-(90) 90°
34,270
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622522CDRA1LY50-190Z-(190) 190°
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622538CDRA1LY50-90Z-A93-(90) 90°
37,680
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622547CDRA1LY50-90CZ-(90) 90°
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622556CDRA1LY50-180Z-A93LS-(180) 180°
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622565CDRA1LY50-180Z-A90-(180) 180°
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622574CDRA1LY50-90CZ-XC5990-
39,820
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622583CDRA1LY50-180Z-A93-(180) 180°
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622592CDRA1LY50-180CZ-(180) 180°
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622617CDRA1LY50-90CZ-A93L-(90) 90°
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622626CDRA1LY50-180Z-M9NL-(180) 180°
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622635CDRA1LY50-90CZ-A93L-XC5990-
43,890
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622644CDRA1LY50-190Z-M9BZ-(190) 190°
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622678CDRA1LY50-90CZ-M9N-(90) 90°
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622687CDRA1LY50-90Z-M9NSAPC90-
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622696CDRA1LY50-190CZ-A93-(190) 190°
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622705CDRA1LY50-90CZ-M9BL-(90) 90°
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622723CDRA1LY50-180Z-A93-XA1180-
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622732CDRA1LY50-90CZ-M9BWL-(90) 90°
45,270
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622748CDRA1LY50-90CZ-M9BVL-(90) 90°
45,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622757CDRA1LY50-180CZ-A93Z-(180) 180°
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622766CDRA1LY50-90CZ-M9NA-(90) 90°
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622775CDRA1LY50-180CZ-M9B-(180) 180°
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622784CDRA1LY50-90CZ-M9BAL-(90) 90°
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622793CDRA1LY50-90CZ-M9BVL-XC5990-
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622836CDRA1LY50-180CZ-M9BVL-(180) 180°
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622845CDRA1LY50-190CZ-M9BVL-(190) 190°
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36622608CDRA1LY50-90-A5490-
41,530
取扱い終了
返品不可
36622653CDRA1LY50-180-A53180-
44,170
取扱い終了
返品不可
36622662CDRA1LY50-90-J59W90-
44,280
取扱い終了
返品不可
36622714CDRA1LY50-100-J59Z100-
44,940
取扱い終了
返品不可
36622802CDRA1LY50-180-J59Z180-
47,580
取扱い終了
返品不可
36622827CDRA1LY50-90C-F5990-
47,800
取扱い終了
返品不可
36622854CDRA1LY50-90C-J59WZ90-
49,780
取扱い終了
返品不可
36622863CDRA1LY50-90C-F5PSDPC-XN90-
52,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする