曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LY80)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LY80) - SMC
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36623046CDRA1LY80-100Z(100) 100°-
43,120
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623055CDRA1LY80-180Z(180) 180°-
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623073CDRA1LY80-100Z-M9BW(100) 100°-
49,280
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623082CDRA1LY80-190Z-A93(190) 190°-
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623098CDRA1LY80-180Z-A93(180) 180°-
49,390
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623107CDRA1LY80-90CZ-A93(90) 90°-
51,590
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623116CDRA1LY80-180Z-M9NW(180) 180°-
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623125CDRA1LY80-180Z-M9BL(180) 180°-
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623134CDRA1LY80-90CZ-A93L-XC61-90
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623143CDRA1LY80-180CZ-A93L(180) 180°-
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623168CDRA1LY80-180CZ-M9BW(180) 180°-
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623177CDRA1LY80-190CZ-M9BL(190) 190°-
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623186CDRA1LY80-180CZ-M9BAZ(180) 180°-
60,170
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623195CDRA1LY80-180CZ-M9BAL-XC59-180
60,890
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623064CDRA1LY80-100C-100
48,180
取扱い終了
返品不可
36623152CDRA1LY80-180-F59W-180
55,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする