CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BJ63)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BJ63) - SMC
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)サイズ(mm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類T79オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36623773CDRB1BJ63-180S-T79Z(180) 180°標準(S) シングルベーン
64,630
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623782CDRB1BJ63-90D-T79L(90) 90°標準(D) ダブルベーン
69,690
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする