CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ100)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1BZ100) - SMC
(Z) 両軸四面取サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
オートスイッチ種類
接続ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36630003CDRB1BZ100-270S(270) 270°標準(S) シングルベーン(-) オートスイッチなし(-) ボディ側面
70,180
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630012CDRB1BZ100-180S-XF(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) オートスイッチなし(-) ボディ側面
80,250
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630028CDRB1BZ100-180S(180) 180°標準(S) シングルベーン(-) オートスイッチなし(-) ボディ側面
80,250
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630037CDRB1BZ100-180S-T79L(180) 180°標準(S) シングルベーンT79(-) ボディ側面
87,400
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630046CDRB1BZ100-90D(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) オートスイッチなし(-) ボディ側面
96,360
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630055CDRB1BZ100-90D-XN(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) オートスイッチなし(-) ボディ側面
96,360
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630064CDRB1BZ100-90DE(90) 90°標準(D) ダブルベーン(-) オートスイッチなし(E) ボディ軸方向
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630073CDRB1BZ100-90D-T79LS(90) 90°標準(D) ダブルベーンT79(-) ボディ側面
99,940
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630082CDRB1BZ100-90D-M9PL(90) 90°標準(D) ダブルベーンM9P(-) ボディ側面
102,850
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする