曜日別特売

CD Series(CDRB1LW100)

CD Series(CDRB1LW100) - SMC
内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36630658CDRB1LW100-270S-XF-(270) 270°標準(S) シングルベーン
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630667CDRB1LW100-270SE-T79-(270) 270°標準(S) シングルベーン
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630676CDRB1LW100-270SE-T79L-(270) 270°標準(S) シングルベーン
54,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630685CDRB1LW100-180S-XF-(180) 180°標準(S) シングルベーン
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630694CDRB1LW100-180SE-R73Z-(180) 180°標準(S) シングルベーン
62,650
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630703CDRB1LW100-90SE-R73Z-(90) 90°標準(S) シングルベーン
62,650
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630712CDRB1LW100-180S-M9BL-(180) 180°標準(S) シングルベーン
62,870
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630728CDRB1LW100-90S-M9BL-(90) 90°標準(S) シングルベーン
62,870
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630737CDRB1LW100-180S-M9BZ-(180) 180°標準(S) シングルベーン
63,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630746CDRB1LW100-180S-S79L-(180) 180°標準(S) シングルベーン
63,860
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630755CDRB1LW100-180S-T79Z-(180) 180°標準(S) シングルベーン
64,410
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630764CDRB1LW100-100S-T79L-(100) 100°準標準(S) シングルベーン
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630773CDRB1LW100-190S-S79L-(190) 190°準標準(S) シングルベーン
64,740
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630782CDRB1LW100-180S-T79SDPC180-シングルベーン
67,490
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630798CDRB1LW100-90S-S79L-XC30-(90) 90°標準(S) シングルベーン
68,260
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630807CDRB1LW100-135S-T79L-XC4-(135) 135°準標準(S) シングルベーン
71,780
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630816CDRB1LW100-45SE-T79L-XC4-(45) 45°準標準(S) シングルベーン
72,220
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630825CDRB1LW100-90DE-XN-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
73,590
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630834CDRB1LW100-90D-R73-XN-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
77,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630843CDRB1LW100-90D-R73Z-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
78,320
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630852CDRB1LW100-90D-M9BVL-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
79,860
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630868CDRB1LW100-90D-T79Z-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
80,520
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630877CDRB1LW100-100D-S7PL-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
80,800
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630886CDRB1LW100-100D-T79Z-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630895CDRB1LW100-90D-R73-XA190-ダブルベーン
81,950
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630904CDRB1LW100-90D-T79-XC30-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
83,600
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630913CDRB1LW100-90D-S79-XA190-ダブルベーン
84,260
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630922CDRB1LW100-100D-S7PSAPC-XN100-ダブルベーン
84,540
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630938CDRB1LW100-190SS-T79L-(190) 190°準標準(S) シングルベーン
112,310
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36630947CDRB1LW100-90DS-R73CZ-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする