CD Series(CDRB1LW63)

CD Series(CDRB1LW63) - SMC
内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36631333CDRB1LW63-270SE-(270) 270°標準(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631342CDRB1LW63-90S-M-(90) 90°標準(S) シングルベーン
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631358CDRB1LW63-190S-XF-(190) 190°準標準(S) シングルベーン
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631367CDRB1LW63-270S-R73Z-(270) 270°標準(S) シングルベーン
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631376CDRB1LW63-280S-R73CL-(280) 280°準標準(S) シングルベーン
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631385CDRB1LW63-90S-R80L-(90) 90°標準(S) シングルベーン
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631394CDRB1LW63-90S-R73Z-(90) 90°標準(S) シングルベーン
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631403CDRB1LW63-180S-R73Z-(180) 180°標準(S) シングルベーン
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631412CDRB1LW63-180SE-R73Z-(180) 180°標準(S) シングルベーン
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631428CDRB1LW63-90S-M9B-(90) 90°標準(S) シングルベーン
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631437CDRB1LW63-180S-M9N-(180) 180°標準(S) シングルベーン
37,180
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631446CDRB1LW63-90S-M9BL-(90) 90°標準(S) シングルベーン
37,620
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631455CDRB1LW63-180S-M9BL-(180) 180°標準(S) シングルベーン
37,620
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631464CDRB1LW63-100D-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
37,950
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631473CDRB1LW63-90S-T79Z-(90) 90°標準(S) シングルベーン
39,160
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631482CDRB1LW63-90D-T79LS-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631498CDRB1LW63-180S-R73Z-XA1180-シングルベーン
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631507CDRB1LW63-90D-R73Z-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631516CDRB1LW63-90D-S79L-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631525CDRB1LW63-90D-S7PL-XN-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631534CDRB1LW63-90D-S7PL-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631543CDRB1LW63-90D-T79Z-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631552CDRB1LW63-100D-S79L-(100) 100°準標準(D) ダブルベーン
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631568CDRB1LW63-135S-T79-XC6-(135) 135°準標準(S) シングルベーン
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631577CDRB1LW63-90D-T79CZ-(90) 90°標準(D) ダブルベーン
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631586CDRB1LW63-45SE-T79L-XC4-(45) 45°準標準(S) シングルベーン
46,530
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631595CDRB1LW63-270SS-(270) 270°標準(S) シングルベーン
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631604CDRB1LW63-90D-R73Z-XA190-ダブルベーン
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631613CDRB1LW63-270SS-S7PL-(270) 270°標準(S) シングルベーン
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36631622CDRB1LW63-270SS-T79CL-(270) 270°標準(S) シングルベーン
55,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする