SMC
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LZ63)
揺動角度
(180) 180°標準
ベーン形式
(S) シングルベーン
軸
(Z) 両軸四面取
サイズ(mm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
接続ポート位置
(-) ボディ側面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36632042
CDRB1LZ63-180S
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
61,660
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632058
CDRB1LZ63-180S-T79
CADデータダウンロード
T79
¥
68,150
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632067
CDRB1LZ63-180S-T79L
CADデータダウンロード
T79
¥
68,810
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください