曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJ10)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJ10) - SMC
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36632103CDRB2BJ10-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632112CDRB2BJ10-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632137CDRB2BJ10-90SZ-90L(90) 90°-(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632146CDRB2BJ10-90SZ-T99(90) 90°-(S) シングルベーン
32,230
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632155CDRB2BJ10-90SZ-S99(90) 90°-(S) シングルベーン
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632164CDRB2BJ10-90SZ-T99L(90) 90°-(S) シングルベーン
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632173CDRB2BJ10-90SZ-T99VL(90) 90°-(S) シングルベーン
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632182CDRB2BJ10-180SZ-T99L(180) 180°-(S) シングルベーン
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632198CDRB2BJ10-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
37,460
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632207CDRB2BJ10-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
38,610
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632216CDRB2BJ10-90DZ-93A(90) 90°-(D) ダブルベーン
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632234CDRB2BJ10-90DZ-97L(90) 90°-(D) ダブルベーン
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632277CDRB2BJ10-100DZ-T99V(100) 100°-(D) ダブルベーン
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632128CDRB2BJ10-270S-270シングルベーン
23,400
取扱い終了
返品不可
36632225CDRB2BJ10-90D-93A-90ダブルベーン
37,150
取扱い終了
返品不可
36632243CDRB2BJ10-90D-T99-90ダブルベーン
39,950
取扱い終了
返品不可
36632252CDRB2BJ10-90D-T99V-90ダブルベーン
39,950
取扱い終了
返品不可
36632268CDRB2BJ10-90D-T99VL-90ダブルベーン
40,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする