曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJ15)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJ15) - SMC
内容量1個
全21種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
21種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36632286CDRB2BJ15-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632295CDRB2BJ15-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632304CDRB2BJ15-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632322CDRB2BJ15-180SZ-90-(180) 180°(S) シングルベーン
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632338CDRB2BJ15-90SZ-90L-(90) 90°(S) シングルベーン
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632347CDRB2BJ15-180SZ-93A-(180) 180°(S) シングルベーン
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632356CDRB2BJ15-90SZ-M9BL-(90) 90°(S) シングルベーン
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632365CDRB2BJ15-180SZ-T99-(180) 180°(S) シングルベーン
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632374CDRB2BJ15-180SZ-S99V-(180) 180°(S) シングルベーン
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632383CDRB2BJ15-180SZ-T99L-(180) 180°(S) シングルベーン
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632392CDRB2BJ15-90SZ-T99L-(90) 90°(S) シングルベーン
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632408CDRB2BJ15-270SZ-S99L-(270) 270°(S) シングルベーン
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632417CDRB2BJ15-180SZ-S99L-(180) 180°(S) シングルベーン
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632426CDRB2BJ15-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632435CDRB2BJ15-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632444CDRB2BJ15-90DZ-93A-(90) 90°(D) ダブルベーン
40,920
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632453CDRB2BJ15-90DZ-T99-(90) 90°(D) ダブルベーン
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632462CDRB2BJ15-90DZ-T99V-(90) 90°(D) ダブルベーン
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632478CDRB2BJ15-90DZ-S99L-(90) 90°(D) ダブルベーン
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632487CDRB2BJ15-100DZ-S9P-(100) 100°(D) ダブルベーン
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36632313CDRB2BJ15-90S-97LS90-シングルベーン
25,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする