CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJ40)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJ40) - SMC
内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36633397CDRB2BJ40-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633406CDRB2BJ40-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633415CDRB2BJ40-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633424CDRB2BJ40-90SZ-R73-(90) 90°(S) シングルベーン
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633433CDRB2BJ40-270SZ-R73L-(270) 270°(S) シングルベーン
35,810
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633442CDRB2BJ40-90SZ-M9N-(90) 90°(S) シングルベーン
36,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633458CDRB2BJ40-270SZ-R80CL-(270) 270°(S) シングルベーン
37,020
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633467CDRB2BJ40-270SZ-R73CL-(270) 270°(S) シングルベーン
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633476CDRB2BJ40-180SZ-M9NL-(180) 180°(S) シングルベーン
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633485CDRB2BJ40-180SZ-T79-(180) 180°(S) シングルベーン
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633494CDRB2BJ40-90SZ-M9NL-(90) 90°(S) シングルベーン
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633503CDRB2BJ40-270SZ-T79-(270) 270°(S) シングルベーン
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633512CDRB2BJ40-90SZ-S79-(90) 90°(S) シングルベーン
37,460
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633528CDRB2BJ40-180SZ-M9BZ-(180) 180°(S) シングルベーン
37,900
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633537CDRB2BJ40-180SZ-T79L-(180) 180°(S) シングルベーン
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633546CDRB2BJ40-270SZ-T79L-(270) 270°(S) シングルベーン
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633555CDRB2BJ40-90SZ-T79L-(90) 90°(S) シングルベーン
38,010
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633564CDRB2BJ40-90SZ-S79L-(90) 90°(S) シングルベーン
38,120
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633573CDRB2BJ40-180SZ-T79CL-(180) 180°(S) シングルベーン
39,330
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633582CDRB2BJ40-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633598CDRB2BJ40-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
40,980
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633607CDRB2BJ40-270SZ-T79-XA45270-シングルベーン
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633616CDRB2BJ40-90DZ-R73LS-(90) 90°(D) ダブルベーン
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633625CDRB2BJ40-90DZ-S79LS-(90) 90°(D) ダブルベーン
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633634CDRB2BJ40-90DZ-R73-(90) 90°(D) ダブルベーン
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633643CDRB2BJ40-180SZ-T79CL-XA33180-シングルベーン
44,280
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633652CDRB2BJ40-90DZ-R73L-(90) 90°(D) ダブルベーン
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633668CDRB2BJ40-90DZ-XA3390-ダブルベーン
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633677CDRB2BJ40-100DZ-R73L-(100) 100°(D) ダブルベーン
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633686CDRB2BJ40-90DZ-T79-(90) 90°(D) ダブルベーン
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633695CDRB2BJ40-90DZ-T79L-(90) 90°(D) ダブルベーン
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633704CDRB2BJ40-100DZ-T79-(100) 100°(D) ダブルベーン
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633713CDRB2BJ40-90DZ-T79-XA3390-ダブルベーン
51,260
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする