CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU15)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU15) - SMC
取付支持形式
(B) 基本形
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36633783CDRB2BJU15-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン(-) オートスイッチ種類なし
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633792CDRB2BJU15-270SZ-T99(270) 270°(S) シングルベーンT99
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633808CDRB2BJU15-90SZ-S99V(90) 90°(S) シングルベーンS99V
38,340
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633817CDRB2BJU15-270SZ-T99L(270) 270°(S) シングルベーンT99
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633826CDRB2BJU15-90SZ-S99VL(90) 90°(S) シングルベーンS99V
39,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633835CDRB2BJU15-90DZ(90) 90°(D) ダブルベーン(-) オートスイッチ種類なし
43,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36633844CDRB2BJU15-90DZ-93A(90) 90°(D) ダブルベーン93A
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする