※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式・オートスイッチ種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(270) 270°
ベーン形式
(S) シングルベーン
オートスイッチ種類
T99
注文コード
36633817
品番
CDRB2BJU15-270SZ-T99L
参考基準価格(税別)
¥38,890
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
揺動角度
(270) 270°
ベーン形式
(S) シングルベーン
オートスイッチ種類
T99
リード線取出方法
(L) グロメット
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード