CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW20)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW20) - SMC
内容量1個
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36637292CDRB2BW20-90SZ-M-90シングルベーン
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637308CDRB2BW20-180SZ-M-180シングルベーン
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637317CDRB2BW20-90SZ-R73S(90) 90°-(S) シングルベーン
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637326CDRB2BW20-180SZ-R73S(180) 180°-(S) シングルベーン
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637335CDRB2BW20-270SZ-R73S(270) 270°-(S) シングルベーン
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637344CDRB2BW20-90SZ-R80LS(90) 90°-(S) シングルベーン
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637362CDRB2BW20-180SZ-R80LS(180) 180°-(S) シングルベーン
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637378CDRB2BW20-270SZ-R73LS(270) 270°-(S) シングルベーン
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637387CDRB2BW20-90SZ-R73LS(90) 90°-(S) シングルベーン
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637396CDRB2BW20-180SZ-R73LS(180) 180°-(S) シングルベーン
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637405CDRB2BW20-90SZ-R73CLS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637414CDRB2BW20-270SZ-T79S(270) 270°-(S) シングルベーン
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637423CDRB2BW20-90SZ-T79S(90) 90°-(S) シングルベーン
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637432CDRB2BW20-90SZ-S79S(90) 90°-(S) シングルベーン
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637448CDRB2BW20-180SZ-S79S(180) 180°-(S) シングルベーン
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637457CDRB2BW20-270SZ-XA3-270シングルベーン
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36637466CDRB2BW20-270SZ-S79S(270) 270°-(S) シングルベーン
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637475CDRB2BW20-270SZ-T79LS(270) 270°-(S) シングルベーン
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637484CDRB2BW20-180SZ-T79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637493CDRB2BW20-90SZ-T79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637502CDRB2BW20-90SZ-S7PLS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,920
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637518CDRB2BW20-180SZ-R80(180) 180°-(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637527CDRB2BW20-90SZ-R80(90) 90°-(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637536CDRB2BW20-270SZ-R80(270) 270°-(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637545CDRB2BW20-270SZ-R73(270) 270°-(S) シングルベーン
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637554CDRB2BW20-180SZ-R73(180) 180°-(S) シングルベーン
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637563CDRB2BW20-90SZ-R73(90) 90°-(S) シングルベーン
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637572CDRB2BW20-180SZ-R80L(180) 180°-(S) シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637588CDRB2BW20-90SZ-R80L(90) 90°-(S) シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637597CDRB2BW20-270SZ-R80L(270) 270°-(S) シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637606CDRB2BW20-270SZ-R73L(270) 270°-(S) シングルベーン
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637615CDRB2BW20-90SZ-R73L(90) 90°-(S) シングルベーン
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637633CDRB2BW20-180SZ-R73L(180) 180°-(S) シングルベーン
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637642CDRB2BW20-90SZ-T79SBPCS-90シングルベーン
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637658CDRB2BW20-270SZ-M9B(270) 270°-(S) シングルベーン
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637667CDRB2BW20-90SZ-R73C(90) 90°-(S) シングルベーン
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637676CDRB2BW20-90SZ-M9B(90) 90°-(S) シングルベーン
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637685CDRB2BW20-180SZ-M9B(180) 180°-(S) シングルベーン
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637694CDRB2BW20-270SZ-M9N(270) 270°-(S) シングルベーン
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637703CDRB2BW20-90SZ-M9BM(90) 90°-(S) シングルベーン
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637712CDRB2BW20-180SZ-R80CL(180) 180°-(S) シングルベーン
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637728CDRB2BW20-180SZ-M9NM(180) 180°-(S) シングルベーン
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637737CDRB2BW20-90SZ-M9BL(90) 90°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36637746CDRB2BW20-270SZ-M9BL(270) 270°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637755CDRB2BW20-180SZ-M9BL(180) 180°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637764CDRB2BW20-270SZ-R73CL(270) 270°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637773CDRB2BW20-90SZ-R73CL(90) 90°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637782CDRB2BW20-180SZ-R73CL(180) 180°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637798CDRB2BW20-180SZ-M9BV(180) 180°-(S) シングルベーン
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36637807CDRB2BW20-180SZ-M9NL(180) 180°-(S) シングルベーン
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする