CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40) - SMC
内容量1個
151件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36640424CDRB2BW40-270SZ-M-270シングルベーン
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640433CDRB2BW40-90SZ-M-90シングルベーン
18,650
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
36640442CDRB2BW40-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
18,650
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36640458CDRB2BW40-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640467CDRB2BW40-180SZ-XC3-180シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
36640476CDRB2BW40-90SZ-R73S(90) 90°-(S) シングルベーン
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640485CDRB2BW40-180SZ-R73S(180) 180°-(S) シングルベーン
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640494CDRB2BW40-270SZ-R73S(270) 270°-(S) シングルベーン
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640503CDRB2BW40-270SZ-R80LS(270) 270°-(S) シングルベーン
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640512CDRB2BW40-180SZ-R73LS(180) 180°-(S) シングルベーン
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640528CDRB2BW40-270SZ-R73LS(270) 270°-(S) シングルベーン
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640537CDRB2BW40-90SZ-R73LS(90) 90°-(S) シングルベーン
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640546CDRB2BW40-90SZ-R73ZS(90) 90°-(S) シングルベーン
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640555CDRB2BW40-270SZ-R73CLS(270) 270°-(S) シングルベーン
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640564CDRB2BW40-180SZ-T79S(180) 180°-(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640573CDRB2BW40-180SZ-S79S(180) 180°-(S) シングルベーン
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640582CDRB2BW40-90SZ-S79S(90) 90°-(S) シングルベーン
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640607CDRB2BW40-90SZ-T79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640616CDRB2BW40-180SZ-T79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640625CDRB2BW40-270SZ-T79LS(270) 270°-(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640634CDRB2BW40-90SZ-S79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640643CDRB2BW40-180SZ-S79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640652CDRB2BW40-90SZ-T79CS(90) 90°-(S) シングルベーン
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640668CDRB2BW40-90SZ-R80(90) 90°-(S) シングルベーン
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640677CDRB2BW40-270SZ-R80(270) 270°-(S) シングルベーン
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640686CDRB2BW40-180SZ-R80(180) 180°-(S) シングルベーン
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640695CDRB2BW40-270SZ-R73(270) 270°-(S) シングルベーン
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640704CDRB2BW40-90SZ-R73(90) 90°-(S) シングルベーン
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640713CDRB2BW40-270SZ-R80L(270) 270°-(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640722CDRB2BW40-90SZ-R80L(90) 90°-(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640738CDRB2BW40-180SZ-R80L(180) 180°-(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640747CDRB2BW40-270SZ-R73L(270) 270°-(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640756CDRB2BW40-90SZ-R73L(90) 90°-(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640765CDRB2BW40-180SZ-R73L(180) 180°-(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640774CDRB2BW40-180SZ-R80C(180) 180°-(S) シングルベーン
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640783CDRB2BW40-180SZ-R73Z(180) 180°-(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640792CDRB2BW40-90SZ-M9B(90) 90°-(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640808CDRB2BW40-270SZ-M9B(270) 270°-(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640817CDRB2BW40-180SZ-R73C(180) 180°-(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640826CDRB2BW40-180SZ-M9B(180) 180°-(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640835CDRB2BW40-270SZ-M9N(270) 270°-(S) シングルベーン
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640844CDRB2BW40-90SZ-M9N(90) 90°-(S) シングルベーン
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640853CDRB2BW40-270SZ-R80CL(270) 270°-(S) シングルベーン
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640862CDRB2BW40-90SZ-R80CL(90) 90°-(S) シングルベーン
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640878CDRB2BW40-180SZ-R80CL(180) 180°-(S) シングルベーン
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640887CDRB2BW40-180SZ-R73CL(180) 180°-(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640896CDRB2BW40-90SZ-R73CL(90) 90°-(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640905CDRB2BW40-270SZ-R73CL(270) 270°-(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640914CDRB2BW40-180SZ-M9BL(180) 180°-(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36640923CDRB2BW40-90SZ-M9BL(90) 90°-(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする