曜日別特売

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BWU20)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BWU20) - SMC
内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36644116CDRB2BWU20-90SZ-M-90シングルベーン
21,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644125CDRB2BWU20-270SZ-XC30(270) 270°-(S) シングルベーン
23,320
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644134CDRB2BWU20-90SZ-R73S(90) 90°-(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644143CDRB2BWU20-270SZ-R73S(270) 270°-(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644152CDRB2BWU20-90SZ-R73LS(90) 90°-(S) シングルベーン
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644168CDRB2BWU20-180SZ-R73LS(180) 180°-(S) シングルベーン
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644177CDRB2BWU20-270SZ-R73LS(270) 270°-(S) シングルベーン
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644186CDRB2BWU20-90SZ-R73CLS(90) 90°-(S) シングルベーン
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644195CDRB2BWU20-180SZ-T79S(180) 180°-(S) シングルベーン
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644204CDRB2BWU20-270SZ-T79S(270) 270°-(S) シングルベーン
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644213CDRB2BWU20-270SZ-T79LS(270) 270°-(S) シングルベーン
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644222CDRB2BWU20-90SZ-T79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644238CDRB2BWU20-180SZ-T79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644247CDRB2BWU20-90SZ-S79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644256CDRB2BWU20-90SZ-S7PLS(90) 90°-(S) シングルベーン
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644265CDRB2BWU20-270SZ-S79LS(270) 270°-(S) シングルベーン
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644283CDRB2BWU20-270SZ-R80(270) 270°-(S) シングルベーン
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644308CDRB2BWU20-180SZ-R80(180) 180°-(S) シングルベーン
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644317CDRB2BWU20-270SZ-R73(270) 270°-(S) シングルベーン
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644326CDRB2BWU20-90SZ-R73(90) 90°-(S) シングルベーン
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644335CDRB2BWU20-180SZ-R73(180) 180°-(S) シングルベーン
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644344CDRB2BWU20-270SZ-R80L(270) 270°-(S) シングルベーン
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644353CDRB2BWU20-90SZ-R80L(90) 90°-(S) シングルベーン
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644362CDRB2BWU20-90SZ-R73L(90) 90°-(S) シングルベーン
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644378CDRB2BWU20-180SZ-R73L(180) 180°-(S) シングルベーン
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644387CDRB2BWU20-270SZ-R73L(270) 270°-(S) シングルベーン
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644396CDRB2BWU20-270SZ-M9B(270) 270°-(S) シングルベーン
27,060
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644405CDRB2BWU20-270SZ-R73C(270) 270°-(S) シングルベーン
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644414CDRB2BWU20-180SZ-M9B(180) 180°-(S) シングルベーン
27,060
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644423CDRB2BWU20-180SZ-R73C(180) 180°-(S) シングルベーン
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644432CDRB2BWU20-90SZ-M9B(90) 90°-(S) シングルベーン
27,060
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644448CDRB2BWU20-270SZ-M9BL(270) 270°-(S) シングルベーン
27,720
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644457CDRB2BWU20-90SZ-R73CL(90) 90°-(S) シングルベーン
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644466CDRB2BWU20-90SZ-M9BL(90) 90°-(S) シングルベーン
27,720
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644475CDRB2BWU20-180SZ-M9BL(180) 180°-(S) シングルベーン
27,720
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644484CDRB2BWU20-270SZ-R73CL(270) 270°-(S) シングルベーン
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644493CDRB2BWU20-180SZ-R73CL(180) 180°-(S) シングルベーン
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644502CDRB2BWU20-90SZ-M9PV(90) 90°-(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644518CDRB2BWU20-90SZ-M9BV(90) 90°-(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644527CDRB2BWU20-180SZ-T79(180) 180°-(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36644536CDRB2BWU20-180SZ-S7P(180) 180°-(S) シングルベーン
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644545CDRB2BWU20-270SZ-S7P(270) 270°-(S) シングルベーン
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644554CDRB2BWU20-90SZ-S79(90) 90°-(S) シングルベーン
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644563CDRB2BWU20-180SZ-S79(180) 180°-(S) シングルベーン
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644572CDRB2BWU20-90SZ-M9BVL(90) 90°-(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
36644588CDRB2BWU20-270SZ-T79L(270) 270°-(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644597CDRB2BWU20-90SZ-T79L(90) 90°-(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36644606CDRB2BWU20-180SZ-T79L(180) 180°-(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644615CDRB2BWU20-270SZ-S79L(270) 270°-(S) シングルベーン
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36644624CDRB2BWU20-180SZ-S79L(180) 180°-(S) シングルベーン
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする