曜日別特売

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BWU30)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BWU30) - SMC
内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36645184CDRB2BWU30-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645193CDRB2BWU30-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645202CDRB2BWU30-90SZ-R73S-(90) 90°(S) シングルベーン
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645218CDRB2BWU30-180SZ-R73LS-(180) 180°(S) シングルベーン
24,810
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645227CDRB2BWU30-270SZ-R73LS-(270) 270°(S) シングルベーン
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645236CDRB2BWU30-90SZ-R73LS-(90) 90°(S) シングルベーン
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645245CDRB2BWU30-90SZ-M9NS-(90) 90°(S) シングルベーン
25,250
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645254CDRB2BWU30-180SZ-M9BLS-(180) 180°(S) シングルベーン
25,470
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645263CDRB2BWU30-90SZ-T79S-(90) 90°(S) シングルベーン
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645272CDRB2BWU30-180SZ-T79S-(180) 180°(S) シングルベーン
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645288CDRB2BWU30-90SZ-S79S-(90) 90°(S) シングルベーン
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645297CDRB2BWU30-270SZ-T79LS-(270) 270°(S) シングルベーン
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645306CDRB2BWU30-90SZ-T79LS-(90) 90°(S) シングルベーン
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645315CDRB2BWU30-180SZ-T79LS-(180) 180°(S) シングルベーン
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645324CDRB2BWU30-90SZ-S79LS-(90) 90°(S) シングルベーン
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645333CDRB2BWU30-270SZ-R80-(270) 270°(S) シングルベーン
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645342CDRB2BWU30-180SZ-R73-(180) 180°(S) シングルベーン
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645358CDRB2BWU30-90SZ-R73-(90) 90°(S) シングルベーン
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645367CDRB2BWU30-270SZ-R73-(270) 270°(S) シングルベーン
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645376CDRB2BWU30-270SZ-R80L-(270) 270°(S) シングルベーン
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645385CDRB2BWU30-180SZ-R80L-(180) 180°(S) シングルベーン
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645394CDRB2BWU30-90SZ-R80L-(90) 90°(S) シングルベーン
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645403CDRB2BWU30-90SZ-R73L-(90) 90°(S) シングルベーン
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645412CDRB2BWU30-180SZ-R73L-(180) 180°(S) シングルベーン
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645428CDRB2BWU30-90SZ-M9B-(90) 90°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645437CDRB2BWU30-180SZ-R73Z-(180) 180°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645446CDRB2BWU30-270SZ-M9B-(270) 270°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645455CDRB2BWU30-90SZ-R73C-(90) 90°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645464CDRB2BWU30-180SZ-M9B-(180) 180°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645473CDRB2BWU30-270SZ-R73C-(270) 270°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645482CDRB2BWU30-270SZ-R73Z-(270) 270°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645498CDRB2BWU30-180SZ-R73C-(180) 180°(S) シングルベーン
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645507CDRB2BWU30-90SZ-R80CL-(90) 90°(S) シングルベーン
28,490
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645516CDRB2BWU30-90SZ-R73CL-(90) 90°(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645525CDRB2BWU30-270SZ-M9BL-(270) 270°(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645534CDRB2BWU30-180SZ-M9BL-(180) 180°(S) シングルベーン
28,600
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645552CDRB2BWU30-90SZ-T79-(90) 90°(S) シングルベーン
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645568CDRB2BWU30-90SZ-M9BV-(90) 90°(S) シングルベーン
28,820
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645577CDRB2BWU30-270SZ-T79-(270) 270°(S) シングルベーン
28,820
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645586CDRB2BWU30-180SZ-S7P-(180) 180°(S) シングルベーン
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645595CDRB2BWU30-270SZ-S79-(270) 270°(S) シングルベーン
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645604CDRB2BWU30-90SZ-S79-(90) 90°(S) シングルベーン
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645613CDRB2BWU30-180SZ-S79-(180) 180°(S) シングルベーン
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645622CDRB2BWU30-180SZ-M9BZ-(180) 180°(S) シングルベーン
29,370
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645638CDRB2BWU30-90SZ-T79L-(90) 90°(S) シングルベーン
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645647CDRB2BWU30-270SZ-T79L-(270) 270°(S) シングルベーン
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645656CDRB2BWU30-90SZ-M9BVL-(90) 90°(S) シングルベーン
29,480
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645665CDRB2BWU30-270SZ-M9NVL-(270) 270°(S) シングルベーン
29,480
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
36645683CDRB2BWU30-180SZ-S7PL-(180) 180°(S) シングルベーン
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36645692CDRB2BWU30-90SZ-S7PL-(90) 90°(S) シングルベーン
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする