曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FW30)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FW30) - SMC
内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36649506CDRB2FW30-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649515CDRB2FW30-90SZ-M-90シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649524CDRB2FW30-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649533CDRB2FW30-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649542CDRB2FW30-90SZ-R73S(90) 90°-(S) シングルベーン
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649558CDRB2FW30-180SZ-T79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649567CDRB2FW30-90SZ-T79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649576CDRB2FW30-180SZ-S79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649585CDRB2FW30-180SZ-R73(180) 180°-(S) シングルベーン
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649594CDRB2FW30-270SZ-R73(270) 270°-(S) シングルベーン
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649603CDRB2FW30-90SZ-R80L(90) 90°-(S) シングルベーン
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649612CDRB2FW30-180SZ-R80L(180) 180°-(S) シングルベーン
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649628CDRB2FW30-270SZ-R73L(270) 270°-(S) シングルベーン
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649637CDRB2FW30-90SZ-R73L(90) 90°-(S) シングルベーン
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649646CDRB2FW30-180SZ-R73L(180) 180°-(S) シングルベーン
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649655CDRB2FW30-90SZ-M9B(90) 90°-(S) シングルベーン
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649664CDRB2FW30-90SZ-R73C(90) 90°-(S) シングルベーン
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649673CDRB2FW30-180SZ-R73C(180) 180°-(S) シングルベーン
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649682CDRB2FW30-90SZ-M9BL(90) 90°-(S) シングルベーン
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649698CDRB2FW30-90SZ-R73CL(90) 90°-(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649707CDRB2FW30-180SZ-R73CL(180) 180°-(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649716CDRB2FW30-270SZ-R73CL(270) 270°-(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649725CDRB2FW30-180SZ-T79(180) 180°-(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649734CDRB2FW30-90SZ-T79(90) 90°-(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649743CDRB2FW30-270SZ-T79(270) 270°-(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649752CDRB2FW30-90SZ-S79(90) 90°-(S) シングルベーン
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649768CDRB2FW30-270SZ-S79(270) 270°-(S) シングルベーン
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649777CDRB2FW30-90SZ-T79L(90) 90°-(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649786CDRB2FW30-270SZ-T79L(270) 270°-(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649795CDRB2FW30-180SZ-T79L(180) 180°-(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649804CDRB2FW30-270SZ-S79L(270) 270°-(S) シングルベーン
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649822CDRB2FW30-180SZ-S79L(180) 180°-(S) シングルベーン
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649838CDRB2FW30-180SZ-S7PL(180) 180°-(S) シングルベーン
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649847CDRB2FW30-270SZ-T79C(270) 270°-(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649856CDRB2FW30-90SZ-T79C(90) 90°-(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649865CDRB2FW30-180SZ-T79C(180) 180°-(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649874CDRB2FW30-180SZ-S79-XC30(180) 180°-(S) シングルベーン
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649883CDRB2FW30-180SZ-T79CL(180) 180°-(S) シングルベーン
25,580
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649892CDRB2FW30-90SZ-T79CL(90) 90°-(S) シングルベーン
25,580
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649917CDRB2FW30-180SZ-T79SBPC-180シングルベーン
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649926CDRB2FW30-90SZ-T79L-XA11-90シングルベーン
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649935CDRB2FW30-270SZ-T79SDPC-270シングルベーン
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649944CDRB2FW30-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
28,490
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649953CDRB2FW30-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649962CDRB2FW30-100DZ-XC30(100) 100°-(D) ダブルベーン
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649978CDRB2FW30-90DZ-T79S(90) 90°-(D) ダブルベーン
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649987CDRB2FW30-90DZ-T79LS(90) 90°-(D) ダブルベーン
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36649996CDRB2FW30-90DZ-S79LS(90) 90°-(D) ダブルベーン
32,120
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36650005CDRB2FW30-90DZ-R73(90) 90°-(D) ダブルベーン
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36650014CDRB2FW30-90DZ-R73L(90) 90°-(D) ダブルベーン
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする