曜日別特売

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FWU30)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2FWU30) - SMC
内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36651773CDRB2FWU30-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651782CDRB2FWU30-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651798CDRB2FWU30-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651807CDRB2FWU30-180SZ-T79LS-(180) 180°(S) シングルベーン
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651816CDRB2FWU30-90SZ-R73-(90) 90°(S) シングルベーン
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651825CDRB2FWU30-180SZ-R73-(180) 180°(S) シングルベーン
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651834CDRB2FWU30-270SZ-R73-(270) 270°(S) シングルベーン
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651843CDRB2FWU30-270SZ-R80L-(270) 270°(S) シングルベーン
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651852CDRB2FWU30-270SZ-R73L-(270) 270°(S) シングルベーン
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651868CDRB2FWU30-180SZ-R73L-(180) 180°(S) シングルベーン
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651877CDRB2FWU30-90SZ-R73L-(90) 90°(S) シングルベーン
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651886CDRB2FWU30-270SZ-R80C-(270) 270°(S) シングルベーン
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651895CDRB2FWU30-180SZ-R73C-(180) 180°(S) シングルベーン
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651904CDRB2FWU30-90SZ-R80CL-(90) 90°(S) シングルベーン
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651913CDRB2FWU30-90SZ-T79-(90) 90°(S) シングルベーン
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651922CDRB2FWU30-270SZ-T79-(270) 270°(S) シングルベーン
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651938CDRB2FWU30-180SZ-T79-(180) 180°(S) シングルベーン
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651947CDRB2FWU30-180SZ-S79-(180) 180°(S) シングルベーン
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651956CDRB2FWU30-270SZ-S79-(270) 270°(S) シングルベーン
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651965CDRB2FWU30-90SZ-S79-(90) 90°(S) シングルベーン
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651974CDRB2FWU30-180SZ-T79L-(180) 180°(S) シングルベーン
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651983CDRB2FWU30-270SZ-T79L-(270) 270°(S) シングルベーン
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36651992CDRB2FWU30-90SZ-T79L-(90) 90°(S) シングルベーン
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652008CDRB2FWU30-90SZ-S79L-(90) 90°(S) シングルベーン
30,970
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652017CDRB2FWU30-180SZ-T79C-(180) 180°(S) シングルベーン
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652026CDRB2FWU30-180SZ-T79CL-(180) 180°(S) シングルベーン
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652035CDRB2FWU30-90SZ-T79CL-(90) 90°(S) シングルベーン
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652044CDRB2FWU30-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
36,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652062CDRB2FWU30-90DZ-R73-(90) 90°(D) ダブルベーン
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652078CDRB2FWU30-90DZ-R73L-(90) 90°(D) ダブルベーン
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652087CDRB2FWU30-100DZ-R73-(100) 100°(D) ダブルベーン
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652096CDRB2FWU30-100DZ-R73L-(100) 100°(D) ダブルベーン
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652105CDRB2FWU30-90DZ-T79-(90) 90°(D) ダブルベーン
41,580
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652114CDRB2FWU30-90DZ-S79-(90) 90°(D) ダブルベーン
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652123CDRB2FWU30-90DZ-T79L-(90) 90°(D) ダブルベーン
42,240
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652132CDRB2FWU30-90DZ-S7PL-(90) 90°(D) ダブルベーン
42,350
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652148CDRB2FWU30-90DZ-S79L-(90) 90°(D) ダブルベーン
42,350
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652157CDRB2FWU30-100DZ-T79-(100) 100°(D) ダブルベーン
42,790
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652166CDRB2FWU30-90DZ-T79Z-(90) 90°(D) ダブルベーン
42,900
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652175CDRB2FWU30-100DZ-T79L-(100) 100°(D) ダブルベーン
43,450
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652184CDRB2FWU30-90DZ-T79CL-(90) 90°(D) ダブルベーン
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652193CDRB2FWU30-90DZ-S79L-XC30-(90) 90°(D) ダブルベーン
44,220
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652202CDRB2FWU30-100DZ-S79SAPC100-ダブルベーン
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652053CDRB2FWU30-90D-S7PS90-ダブルベーン
34,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする