曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W15)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W15) - SMC
内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36654022CDRBU2W15-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
14,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36654038CDRBU2W15-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654047CDRBU2W15-90SZ-90-(90) 90°(S) シングルベーン
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654056CDRBU2W15-270SZ-90-(270) 270°(S) シングルベーン
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654065CDRBU2W15-180SZ-XC30-(180) 180°(S) シングルベーン
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654074CDRBU2W15-180SZ-90-(180) 180°(S) シングルベーン
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654083CDRBU2W15-90SZ-90A-(90) 90°(S) シングルベーン
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654092CDRBU2W15-180SZ-90A-(180) 180°(S) シングルベーン
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654108CDRBU2W15-270SZ-90L-(270) 270°(S) シングルベーン
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654117CDRBU2W15-90SZ-90AL-(90) 90°(S) シングルベーン
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654126CDRBU2W15-180SZ-90AL-(180) 180°(S) シングルベーン
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654135CDRBU2W15-270SZ-97-(270) 270°(S) シングルベーン
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654144CDRBU2W15-90SZ-97-(90) 90°(S) シングルベーン
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654153CDRBU2W15-180SZ-97-(180) 180°(S) シングルベーン
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654162CDRBU2W15-90SZ-93A-(90) 90°(S) シングルベーン
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654178CDRBU2W15-180SZ-93A-(180) 180°(S) シングルベーン
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654187CDRBU2W15-270SZ-93A-(270) 270°(S) シングルベーン
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654196CDRBU2W15-180SZ-T99LS-(180) 180°(S) シングルベーン
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654205CDRBU2W15-90SZ-97L-(90) 90°(S) シングルベーン
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654214CDRBU2W15-180SZ-97L-(180) 180°(S) シングルベーン
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654223CDRBU2W15-180SZ-93AL-(180) 180°(S) シングルベーン
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654232CDRBU2W15-270SZ-93AL-(270) 270°(S) シングルベーン
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654248CDRBU2W15-180SZ-97Z-(180) 180°(S) シングルベーン
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654257CDRBU2W15-90SZ-93AZ-(90) 90°(S) シングルベーン
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654266CDRBU2W15-270SZ-M9BL-(270) 270°(S) シングルベーン
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654275CDRBU2W15-180SZ-M9BL-(180) 180°(S) シングルベーン
21,010
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654284CDRBU2W15-90SZ-T99-(90) 90°(S) シングルベーン
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654293CDRBU2W15-90SZ-T99V-(90) 90°(S) シングルベーン
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654302CDRBU2W15-180SZ-T99-(180) 180°(S) シングルベーン
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654318CDRBU2W15-180SZ-T99V-(180) 180°(S) シングルベーン
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654327CDRBU2W15-180SZ-S99-(180) 180°(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654336CDRBU2W15-90SZ-S99-(90) 90°(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654345CDRBU2W15-180SZ-S99V-(180) 180°(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654354CDRBU2W15-90SZ-S9PV-(90) 90°(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654363CDRBU2W15-90SZ-T99VL-(90) 90°(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654372CDRBU2W15-270SZ-T99L-(270) 270°(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654388CDRBU2W15-90SZ-T99L-(90) 90°(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654397CDRBU2W15-180SZ-T99VL-(180) 180°(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654406CDRBU2W15-180SZ-T99L-(180) 180°(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654415CDRBU2W15-90SZ-S99VL-(90) 90°(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654424CDRBU2W15-90SZ-S99L-(90) 90°(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654433CDRBU2W15-180SZ-S99L-(180) 180°(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654442CDRBU2W15-90SZ-XC4-(90) 90°(S) シングルベーン
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654458CDRBU2W15-90SZ-T99Z-(90) 90°(S) シングルベーン
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654467CDRBU2W15-180SZ-S99-XC30-(180) 180°(S) シングルベーン
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654476CDRBU2W15-90SZ-S9PSAPC90-シングルベーン
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654485CDRBU2W15-90DZ-M90-ダブルベーン
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654494CDRBU2W15-90DZ-(90) 90°(D) ダブルベーン
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654503CDRBU2W15-100DZ-(100) 100°(D) ダブルベーン
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654512CDRBU2W15-90DZ-90-(90) 90°(D) ダブルベーン
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする