曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W20)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W20) - SMC
内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36654783CDRBU2W20-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654792CDRBU2W20-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654808CDRBU2W20-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
15,290
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36654817CDRBU2W20-90SZ-M-90シングルベーン
15,290
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654826CDRBU2W20-180SZ-M-180シングルベーン
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654835CDRBU2W20-180SZ-XC30(180) 180°-(S) シングルベーン
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654844CDRBU2W20-180SZ-R73LS(180) 180°-(S) シングルベーン
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654853CDRBU2W20-180SZ-M9NLS(180) 180°-(S) シングルベーン
18,540
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36654862CDRBU2W20-180SZ-S79S(180) 180°-(S) シングルベーン
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654878CDRBU2W20-90SZ-S79S(90) 90°-(S) シングルベーン
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654887CDRBU2W20-90SZ-T79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654896CDRBU2W20-270SZ-R80(270) 270°-(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654905CDRBU2W20-90SZ-R80(90) 90°-(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36654914CDRBU2W20-270SZ-R73(270) 270°-(S) シングルベーン
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654923CDRBU2W20-180SZ-R73(180) 180°-(S) シングルベーン
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654932CDRBU2W20-90SZ-R73(90) 90°-(S) シングルベーン
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654948CDRBU2W20-180SZ-R80L(180) 180°-(S) シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654957CDRBU2W20-90SZ-R80L(90) 90°-(S) シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654966CDRBU2W20-180SZ-R73L(180) 180°-(S) シングルベーン
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654975CDRBU2W20-270SZ-R73L(270) 270°-(S) シングルベーン
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654984CDRBU2W20-90SZ-R73L(90) 90°-(S) シングルベーン
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36654993CDRBU2W20-90SZ-S7PSAPCS-90シングルベーン
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655002CDRBU2W20-180SZ-R80C(180) 180°-(S) シングルベーン
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655018CDRBU2W20-90SZ-M9B(90) 90°-(S) シングルベーン
20,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36655027CDRBU2W20-90SZ-R73C(90) 90°-(S) シングルベーン
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655036CDRBU2W20-90SZ-M9N(90) 90°-(S) シングルベーン
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36655045CDRBU2W20-180SZ-R73-XC30(180) 180°-(S) シングルベーン
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36655054CDRBU2W20-180SZ-R80CL(180) 180°-(S) シングルベーン
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655063CDRBU2W20-270SZ-M9BL(270) 270°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36655072CDRBU2W20-180SZ-M9BL(180) 180°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36655088CDRBU2W20-90SZ-M9BL(90) 90°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36655097CDRBU2W20-90SZ-R73CL(90) 90°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655106CDRBU2W20-180SZ-R73CL(180) 180°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655115CDRBU2W20-180SZ-T79(180) 180°-(S) シングルベーン
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655124CDRBU2W20-90SZ-T79(90) 90°-(S) シングルベーン
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655133CDRBU2W20-270SZ-T79(270) 270°-(S) シングルベーン
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655142CDRBU2W20-90SZ-S7P(90) 90°-(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655158CDRBU2W20-180SZ-S79(180) 180°-(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655167CDRBU2W20-270SZ-S79(270) 270°-(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655176CDRBU2W20-180SZ-S7P(180) 180°-(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655185CDRBU2W20-90SZ-S79(90) 90°-(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655194CDRBU2W20-270SZ-R73CZ(270) 270°-(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655203CDRBU2W20-90SZ-T79L(90) 90°-(S) シングルベーン
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655212CDRBU2W20-270SZ-T79L(270) 270°-(S) シングルベーン
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655228CDRBU2W20-180SZ-T79L(180) 180°-(S) シングルベーン
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655237CDRBU2W20-90SZ-S79L(90) 90°-(S) シングルベーン
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655246CDRBU2W20-90SZ-S7PL(90) 90°-(S) シングルベーン
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655255CDRBU2W20-270SZ-S79L(270) 270°-(S) シングルベーン
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655264CDRBU2W20-180SZ-S79L(180) 180°-(S) シングルベーン
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36655273CDRBU2W20-270SZ-T79Z(270) 270°-(S) シングルベーン
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする